Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065897 - Drucksensoren, PET-1RP300N10SVMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036860
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065897
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PET, Messbereich: 0 psi  300 psi, Genauigkeit: = ± 1,2 % der Spanne (bei Raumtemperatur), Prozessanschluss: ¼' NPT, Prozesstemperatur: –30 °C  +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V  10 V, 3-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, Einheiten pro Sammelverpackung: 50 Stück, Herstellernummer: 6065897
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.982,05*
€ 9.094,19*
Frei Haus
ab € 8.987,10*
€ 9.099,21*
Frei Haus
ab € 9.071,86*
€ 9.183,55*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.094,19*
€ 10.822,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.056,21*
€ 10.776,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.982,05*
€ 10.688,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.