Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han 24 ES-M 09330242616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz Han 24 ES-M 09330242616
Stifteinsatz Han 24 ES-M 09330242616
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36533953
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242616
EAN/GTIN:
     5713140051782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting

Stifteinsatz Han 24 ES-M 09330242616

Einsätze, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 24, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
24
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,47*
€ 16,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,58*
€ 16,70*
2 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,091*
€ 17,531*
10 Tage
39
€ 6,95*
ab € 13,1911*
€ 17,5311*
3 Tage
303
€ 5,80*
ab € 13,35*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 024 2716
ab € 13,68*
Zubehör
Harting
09300240731
ab € 17,50*
Zubehör
Harting
09300241431
ab € 13,59*
Zubehör
Harting
09300240521
ab € 11,48*
Zubehör
Harting
19 30 024 0428
ab € 14,74*
Zubehör
Harting
19 30 024 0528
ab € 17,44*
Zubehör
Harting
19 62 824 0427
ab € 17,64*
Zubehör
Harting
19 62 824 0528
ab € 23,08*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 8,04*
Zubehör
Harting
09 30 024 1520
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.