Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 024 2716 Buchseneinsatz Han® E 24 + PE Käfigzugfeder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742998-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 024 2716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Harting 09 33 024 2716 Buchseneinsatz Han® E 24 + PE Käfigzugfeder 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® E - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Käfigzugfeder · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 24 B · Baureihe: 1 - 24 · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 4 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 24 · Serie (Steckverbinder Han): Han® E · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Baureihe:
1 - 24
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfeder
Serie (Steckverbinder Han):
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
24
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Harting, 09 33 024 2716, Han® 24 ES-F, 365-1910, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,58*
€ 18,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,79*
€ 18,18*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,69*
€ 18,19*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,9552*
€ 18,4552*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 62 824 0301
ab € 18,9804*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,11*
Zubehör
Harting
09 33 024 2616
ab € 12,50*
Zubehör
Harting
09300240731
ab € 17,52*
Zubehör
Harting
09300241731
ab € 13,98*
Zubehör
Harting
09300241431
ab € 13,55*
Zubehör
Harting
09300240521
ab € 11,52*
Zubehör
Harting
19628240273
ab € 43,94*
Zubehör
Harting
19 30 024 0272
ab € 18,13*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.