Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Stillstandsüberwachu XPSUVN31AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36365726
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSUVN31AC
EAN/GTIN:
     3606482039322
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais Stillstandsüberwachu XPSUVN31AC

Die Sicherheitsrelais Harmony XPS Universal zeichnen sich durch ihren Funktionsumfang und Diagnosefähigkeit aus, die im Fehlerfall Stillstandszeiten verringert. Dieses Sicherheitsrelais beinhaltet eine sichere Stillstandserkennung durch Messung der Remanenzspannung, so daß keine weiteren Sensoren montiert werden müssen. Dazu wird die Motorleitung mit dem Stillstandswächter verbunden und nach dem Abschalten des Motors die durch die auslaufende Drehbewegung induzierte Spannung gemessen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Funktion Drehzahlüberwachung:
nein
Funktion Stillstandsüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 248,55*
€ 273,33*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,02*
€ 273,88*
Frei Haus
ab € 250,77*
€ 276,06*
87 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,73*
€ 278,18*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 297,16*
€ 325,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,33*
€ 325,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSUEP14AC
ab € 80,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9302*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8085*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7978*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3191*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Schneider Electric
XPSEC
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.