Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheiben M8 vz 192706


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fächerscheiben M8 vz 192706
Fächerscheiben M8 vz 192706
Artikel-Nr.:
     3517I-35984685
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192706
EAN/GTIN:
     4021103927069
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798

Fächerscheiben M8 vz 192706

Fächerscheibe nach DIN 6798 Form A außengezahnt, aus Stahl und verzinkt. Ausführung: für Schrauben: M8
Innen-Ø: 8,4 mm
Außen-Ø: 14 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8,4 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Stärke:
0,8 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,50*
€ 5,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 5,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,941*
€ 5,651*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,69*
€ 3,90*
ab € 3,97*
€ 5,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192700
ab € 1,98*
Ähnlich
Cimco
192702
ab € 2,15*
Ähnlich
Cimco
192703
ab € 2,13*
Ähnlich
Cimco
192704
ab € 2,50*
Ähnlich
Cimco
192708
ab € 4,38*
Ähnlich
Cimco
192710
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.