Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 192708 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 192708 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco 192708 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77719682
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192708
EAN/GTIN:
     4021103927083
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsscheibe
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192700
ab € 1,98*
Ähnlich
Cimco
192702
ab € 2,15*
Ähnlich
Cimco
192703
ab € 2,13*
Ähnlich
Cimco
192704
ab € 2,50*
Ähnlich
Cimco
192706
ab € 3,50*
Ähnlich
Cimco
192710
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.