Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktregler Regelb. -200..+850C 00441999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktregler Regelb. -200..+850C 00441999
Kompaktregler Regelb. -200..+850C 00441999
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-35299044
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00441999
EAN/GTIN:
     4053877029069
Suchbegriffe:
Kompaktregler
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit

Kompaktregler Regelb. -200..+850C 00441999

Der PID-Regler zum Schalttafeleinbau besitzt 1 Universaleingang, 2 Relaisausgänge (Schliesser), 2 Binärein-/Ausgänge, 1 Analogausgang und eine Spannungsversorgung für Zweidrahtmessumformer. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz. Als Temperaturregler TR nach DIN EN 14 597 kann das Gerät in wärmeerzeugenden Anlagen für die Regelung und Steuerung der Temperatur von flüssigen und gasförmigen Medien verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Temperaturmessbereich:
-200..2500 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, temperaturregler ip65, kompaktregler, Temperaturüberwachungsgerät, Temperaturüberwachungsrelais, Temperaturwächter, Thermistorrelais, Temperaturüberwachung, Thermoschutzrelais, Temperaturschalter, Temperaturrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,41*
€ 648,54*
Frei Haus
ab € 558,65*
€ 653,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 579,91*
€ 659,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 607,15*
€ 685,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 605,30*
€ 688,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,13*
€ 784,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,13*
€ 780,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,06*
€ 755,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,05*
€ 731,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,91*
€ 690,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
442782
ab € 103,98*
Zubehör
JUMO
442786
ab € 34,75*
Zubehör
JUMO
442787
ab € 33,97*
Zubehör
JUMO
442788
ab € 60,94*
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 146,67*
Zubehör
JUMO
00445443
ab € 151,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.