Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Kompaktregler mit Programmfunktion, (48x48 mm), Analogausgang, AC 110 bis 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877029069
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00441999
EAN/GTIN:
     4053877029069
Suchbegriffe:
Kompaktregler
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Der PID-Regler zum Schalttafeleinbau besitzt 1 Universaleingang, 2 Relaisausgänge (Schliesser), 2 Binärein-/Ausgänge, 1 Analogausgang und eine Spannungsversorgung für Zweidrahtmessumformer. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz. Als Temperaturregler TR nach DIN EN 14 597 kann das Gerät in wärmeerzeugenden Anlagen für die Regelung und Steuerung der Temperatur von flüssigen und gasförmigen Medien verwendet. Das kontrastreiche, mehrfarbige LCD-Display für Istwert, Sollwert und Bedienerführung und besteht aus zwei vierstelligen 7-Segment-Anzeigen. Vier Tasten ermöglichen eine einfache Bedienung. Der Kompaktregler kann als Zweipunkt-, Dreipunkt-, Dreipunkt-Schrittregler oder stetige Regler konfiguriert werden. Die Linearisierungen der üblichen Messwertgeber sind gespeichert, eine kundenspezifische Linearisierungs-Tabelle ist programmierbar. Für die komfortable Konfiguration über einen PC ist ein Setup-Programm lieferbar. Der elektrische Anschluss erfolgt rückseitig über Schraubklemmen. Der Regler hat die Zulassungen nach cULus und GOST. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
48 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, temperaturregler ip65, kompaktregler, 703041/181-400-23/000, 70304118140023000, 00441999, Temperaturüberwachungsgerät, Dreipunktregler, Dreipunktschrittregler, Regler, Stetiger Regler, Zweipunktregler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,31*
€ 626,06*
Frei Haus
ab € 528,06*
€ 626,15*
Frei Haus
ab € 528,50*
€ 626,99*
Frei Haus
ab € 578,20*
€ 665,09*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 606,36*
€ 691,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,60*
€ 823,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,03*
€ 815,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,39*
€ 782,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,48*
€ 758,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,36*
€ 721,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
442782
ab € 104,85*
Zubehör
JUMO
442786
ab € 34,81*
Zubehör
JUMO
442787
ab € 33,90*
Zubehör
JUMO
442788
ab € 61,42*
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 146,79*
Zubehör
JUMO
00445443
ab € 150,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.