Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte DALI 3000K SFlow H2-L #6898551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte DALI 3000K SFlow H2-L #6898551
LED-Pendelleuchte DALI 3000K SFlow H2-L #6898551
Artikel-Nr.:
     3517I-33050140
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6898551
EAN/GTIN:
     4018242375646
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Pendelleuchte DALI 3000K SFlow H2-L #6898551

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für abgehängte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRW) mit hocheffizienten Reflektorkammern aus weiß-poliertem Kunststoff für hohen Lichtkomfort und Effizienz. Mit zusätzlicher, im optischen System integrierten, klaren Abdeckscheibe für raumseitig flächenbündigen Abschluß und Schutz der LED.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,01*
€ 429,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 373,33*
€ 433,02*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 379,99*
€ 440,67*
€ 5,95*
ab € 389,23*
€ 453,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 392,97*
€ 458,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,80*
€ 545,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,47*
€ 543,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,34*
€ 522,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,80*
€ 507,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,97*
€ 467,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,86*
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,37*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,97*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,09*
Zubehör
TRILUX
5638900
ab € 16,42*
Zubehör
TRILUX
7360600
ab € 102,19*
Zubehör
TRILUX
6822900
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.