| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31452308 Herst.-Nr.: 009373 EAN/GTIN: 4014651093737 |
| |
|
| | |
| Barcodescanner USB-Schnittstelle 009373 Barcodescanner (1D/2D) mit USB-Schnittstelle, zum Lesen von eindimensionalen Codes (Barcodes) und zweidimensionalen Codes (QR-, Datamatrix-Codes). Ausführung der Schnittstelle USB. Befestigungsart sonstige. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Handgerät | Ausführung der Schnittstelle: | USB | Funkstandard Bluetooth: | nein | Funkstandard WLAN 802.11: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Mit Wechselobjektiv: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 316,12* | € 355,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 320,25* | € 358,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 331,48* | € 369,06* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 335,63* | € 375,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 341,84* | € 381,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|