Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureGrip Krokoklemmen Satz AC285


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SureGrip Krokoklemmen Satz AC285
SureGrip Krokoklemmen Satz AC285
Artikel-Nr.:
     3517I-26688871
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1610159
EAN/GTIN:
     0095969103428
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Multimeter

SureGrip Krokoklemmen Satz AC285

Ein Paar große Krokodilklemmen (rot, schwarz) mit vernickelten Stahlklemmbacken, das Mehrzweck-Zahnprofil greift alles von feinem Draht bis zu 20-mm-Schrauben, empfohlen zur Nutzung mit TL222- und TL224-Messleitungen,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Strombelastbarkeit:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,35*
€ 37,14*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 28,38*
€ 37,15*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 30,00*
€ 38,12*
1 Tag
26
pro Paket
€ 14,99*
ab € 30,19*
€ 38,47*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 30,84*
€ 39,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 415,15*
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 391,56*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 896,56*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 705,05*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 859,09*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 598,32*
Zubehör
Fluke
2003616
ab € 41,35*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 92,93*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 37,03*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-KIT
ab € 65,83*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK281-1
ab € 179,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.