Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE AC285 KROKODILKLEMMENSATZ, FLUKE AC285


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4314165
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE AC285
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Multimeter
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 20 mm
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Prüfklemme, Prüfspitze, fluke multimeter cativ, prüfklemme, laborsteckverbinder rot, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, FLUKE, FLUKE AC285, 4314165, 431-4165
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 28,35*
    € 37,14*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 28,38*
    € 37,15*
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 30,00*
    € 38,12*
    Lager 139
    26
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 30,19*
    € 38,47*
    2 Tage
    4
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 30,84*
    € 39,16*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 38,47*
    € 45,78
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,40*
    € 39,75
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 30,19*
    € 35,93
    pro Paket
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,095* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3947719
    ab € 415,15*
    Zubehör
    Fluke
    3469334
    ab € 391,56*
    Zubehör
    Fluke
    3947796
    ab € 897,32*
    Zubehör
    Fluke
    3947781
    ab € 705,05*
    Zubehör
    Fluke
    3947812
    ab € 859,09*
    Zubehör
    Fluke
    3947864
    ab € 598,32*
    Zubehör
    Fluke
    2003616
    ab € 41,35*
    Zubehör
    Fluke
    3971178
    ab € 92,98*
    Zubehör
    Fluke
    1610198
    ab € 37,03*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE T5-KIT
    ab € 65,83*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK281-1
    ab € 179,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.