| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26687647 Herst.-Nr.: Z219A EAN/GTIN: 4012932113150 |
| |
|
| | |
| Zangenstromwandler WZ12A Zangenstromwandler 15 ... 180AAC, 1mA/A, ±3%. Geringe Übertragungsfehler Kompakt und handlich Fest angeschlossene Sicherheitsleitungen Stromausgang. Angespitzte Schnabelwangen zum leichteren Zugriff bei dichter Kabelanordnung. Kompakt und handlich.. Der Zangenstromwandler WZ12A wurde als Zubehör für Multimeter, Leistungsmess- und -analysegeräte, Registriergeräte und Datenlogger entwickelt. Weitere Informationen: | | Analoge Balkenanzeige: | nein | Strommessbereich/AC: | 15..180 A | Stromart: | AC | Echteffektivwertmessung (TRMS): | nein | Spannungsmessung/AC: | nein | Spannungsmessung/DC: | nein | Widerstandsmessbereich: | nein | Leistungsmessung: | nein | Ableitstrommessung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,12* | € 156,32* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,30* | € 160,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 141,24* | € 164,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,06* | € 170,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,65* | € 178,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|