Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMC METRAHIT 2+ Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GMC METRAHIT 2+ Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
GMC METRAHIT 2+ Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
GMC METRAHIT 2+ Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77812310
Hersteller:
     GMC
Herst.-Nr.:
     M205A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
AC Stromreichweite
0.00001 - 10 A
DC Stromreichweite
0.00001 - 10 A
Auflösung (DC Spannung)
10 µA
Temperaturmessbereich
-50 - 400 °C
Auflösung (Temperatur)
0.1 °C
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Staubschutz
Ja
Statistische Funktion
Durchschnitt, Maximum
Bereichsüberschreitung
Ja
Batterie-Testmodus
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Überlastung Schutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Bildschirm
Display-Ziffern
6000 Ziffern
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,24*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 105,37*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 388,04*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,72*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,30*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 79,16*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 58,31*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 92,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z102E
ab € 181,34*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z207M
ab € 492,52*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z219D
ab € 192,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.