Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturwächter 20-500°C,EB-L 200mm 60003322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter 20-500°C,EB-L 200mm 60003322
Temperaturwächter 20-500°C,EB-L 200mm 60003322
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517I-26667603
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003322
EAN/GTIN:
     4053877007821
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Temperaturwächter 20-500°C,EB-L 200mm 60003322

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 575 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
550 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
20 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
500 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
24 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Stabfühler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,77*
€ 391,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,01*
€ 393,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 347,34*
€ 411,54*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,15*
€ 422,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 423,82*
€ 499,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,77*
€ 468,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,75*
€ 466,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,19*
€ 446,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,73*
€ 432,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003174
ab € 39,69*
Zubehör
JUMO
60003175
ab € 63,15*
Zubehör
JUMO
60003176
ab € 76,03*
Zubehör
JUMO
60003177
ab € 19,17*
Zubehör
JUMO
60003205
ab € 58,10*
Zubehör
JUMO
60694002
ab € 103,78*
Zubehör
JUMO
60694004
ab € 29,03*
Zubehör
JUMO
60694015
ab € 86,14*
Zubehör
JUMO
60694017
ab € 29,01*
Zubehör
JUMO
60694028
ab € 64,88*
Zubehör
JUMO
60695002
ab € 64,07*
Zubehör
JUMO
60696013
ab € 70,38*
Zubehör
JUMO
60696023
ab € 77,44*
Zubehör
JUMO
60696033
ab € 89,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.