Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60003322 - Aufbauthermostat als TW, Schaltleistung AC 230V/10A, Regelbereich +20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter 20-500°C,EB-L 200mm 60003322
Temperaturwächter 20-500°C,EB-L 200mm 60003322
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000001038
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003322
EAN/GTIN:
     4053877007821
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Aufbauthermostat als Temperaturwächter im Gehäuse Schutzart IP54 mit einem Regelbereich von +20 bis +500°C, die Temperatureinstellung erfolgt mit Hilfe eines Schraubendrehers nach Abnahme des Gehäusedeckels. Der Prozessanschluss ist eine Einschraubhülse aus Edelstahl mit einem Außendurchmesser von 8mm, einer Einbaulänge von 200mm und einem Außengewinde G1/2. Um die hohe Umgebungstemperatur vom Gehäuse fern zu halten sind zwischen dem Gehäuse und der Hülse Kühlrippen angebracht. Die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 5 % vom Skalenumfang, die max. zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 10 Amp. Der Gehäusedeckel ist aus schlagfestem Kunststoff, das Gehäuseunterteil aus Aludruckguss. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und zur Temperaturregelung in Industrieanlagen bestens geeignet. Das Gerät findet u.a. Anwendung in der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Apparate-, Maschinen- und Ofenbau., Herstellernummer: 60003322
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler, JUMO, AUßENGEWINDE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,52*
€ 391,02*
Frei Haus
ab € 332,42*
€ 393,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 347,77*
€ 410,91*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 356,42*
€ 421,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 422,98*
€ 499,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,02*
€ 465,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,41*
€ 462,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,04*
€ 427,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,52*
€ 395,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003174
ab € 39,40*
Zubehör
JUMO
60003175
ab € 63,21*
Zubehör
JUMO
60003176
ab € 75,81*
Zubehör
JUMO
60003177
ab € 19,02*
Zubehör
JUMO
60003205
ab € 58,03*
Zubehör
JUMO
60694002
ab € 104,17*
Zubehör
JUMO
60694004
ab € 28,79*
Zubehör
JUMO
60694015
ab € 86,23*
Zubehör
JUMO
60694017
ab € 29,03*
Zubehör
JUMO
60694028
ab € 65,11*
Zubehör
JUMO
60695002
ab € 63,95*
Zubehör
JUMO
60696013
ab € 70,68*
Zubehör
JUMO
60696023
ab € 77,11*
Zubehör
JUMO
60696033
ab € 88,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.