Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel-Übergangskasten 1xD01(E14)m.10A>400V 10906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdkabel-Übergangskasten 1xD01(E14)m.10A>400V 10906
Erdkabel-Übergangskasten 1xD01(E14)m.10A>400V 10906
Artikel-Nr.:
     3517I-26556256
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10906
EAN/GTIN:
     4015394101543
Suchbegriffe:
Erdkabel-Übergangskasten
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten

Erdkabel-Übergangskasten 1xD01(E14)m.10A>400V 10906

Erdkabel-uebergangskasten fuer den Betrieb ausschliesslich in Deutschland fuer Lichtmaste ab 82mm Innendurchmesser Gehaeusedeckel flach (Zeichn. 82023506) Sicherungssockel 1X D 01(E14) mit Sicherungszubehoer 10 A
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Zubehör:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Breite:
83 mm
Höhe:
249 mm
Tiefe:
71 mm
Gewicht:
500 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 20,48*
€ 24,52*
25 Tage
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 20,78*
€ 24,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,09*
€ 26,04*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,09*
€ 26,08*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,61*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41495
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.