Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel-Übergangskasten Gehäused. flach Sich.sockel 1xD01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3252742
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10906
EAN/GTIN:
     4015394101543
Suchbegriffe:
Erdkabel-Übergangskasten
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten
Erdkabel-uebergangskasten fuer den Betrieb ausschliesslich in Deutschland fuer Lichtmaste ab 82mm Innendurchmesser Gehaeusedeckel flach (Zeichn. 82023506) Sicherungssockel 1X D 01(E14) mit Sicherungszubehoer 10 A Breite: 83 mm, Höhe: 249 mm, Tiefe: 71 mm, Oberflächenschutz: kunststoffbeschichtet, Gewicht: 500 kg, Werkstoff: Kunststoff, Zubehör: true, 1xDO1 (E14) 400V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
10906
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 20,62*
€ 24,53*
Lager 6318
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 20,85*
€ 24,75*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,02*
€ 26,08*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,05*
€ 26,12*
1
€ 5,95*
ab € 19,26*
€ 26,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 371,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41495
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.