Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26209302 Herst.-Nr.: 546025 EAN/GTIN: 4013364004023 |
| |
|
| | |
| Erdungszange L 140mm St/galZn EZ16FL13ASM6STGALZN Erdungszange zur kontrollierten Erdung / ableiten statischer Aufladung von Tankwagen, Flugzeugen, Containern und Behältern. Auch für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Ausführung klein, Messingbacke mit Stahlspitzen (Werkst.-Nr. 1.4104) und Kontaktbügel aus Kupfer. Anschluss: Flachkopfschraube mit Schlitz oder mit beigefügtem Presskabelschuh 25 mm2 M6 (Cu/gal Sn). Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Rund-/Flachleiter | Anschlussquerschnitt: | 25 mm² | Klemmbereich Rundleiter: | 1..16 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zugfederklemme, Erdanschlussklemme, Erdungsklemme, Klemme, Anschlussklemme |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,05* | € 24,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,75* | € 27,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,67* | € 28,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,57* | € 30,12* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,74* | € 30,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|