| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25284879 Herst.-Nr.: 750126 EAN/GTIN: 4046548045895 |
| |
|
| | |
| Zweihandbediengerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s6.1 #750126 PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1S je Taster Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge: | Wechsler | Mit Rückführkreis: | ja | Mit Starteingang: | nein | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Zwei-Hand-Bedienungsrelais, Zweihandschaltgerät, Zweihandrelais, Pressensteuerungsgerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,17* | € 161,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,39* | € 162,00* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,86* | € 162,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,82* | € 168,00* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 152,08* | € 169,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|