Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 24V 0,008A 12-48V Transistor LED m.LED-Anz EMG17-OV-24DC/48DC/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F254J23
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2942810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Optokoppler 24V 0,008A 12-48V Transistor LED m.LED-Anz EMG17-OV-24DC/48DC/2
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsspannung:
12 - 48 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.008 A
Eingangsspannung:
24 - 24 V V
Mit LED-Anzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler, Relaismodul, phoenix contact leistungsrelais, ly relais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 63,25*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 58,91*
€ 63,31*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 59,74*
€ 63,91*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,77*
€ 63,96*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,677*
€ 64,087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 633,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.