Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromschienenblock B3.1/3-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25276752
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044946
EAN/GTIN:
     4015080449461
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter

Drehstromschienenblock B3.1/3-PKZ0

Drehstromschienenblock 3 polig zur Einspeisung von 3 PKZM0-... mit seitlich rechts angebaute Hilfsschalter oder Ausgelöstmelder, Länge 153mm, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 63 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
54 mm
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
155 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8,5
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,20*
€ 10,42*
3 Tage
132
1
€ 6,40*
ab € 9,21*
€ 12,96*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,54*
€ 13,11*
10
€ 5,95*
ab € 10,72*
€ 13,30*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,80*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,50*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,84*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,22*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 86,51*
Zubehör
Eaton
199198 PKZM0-10-SPI32
ab € 57,41*
Zubehör
Eaton
199200 PKZM0-16-SPI32
ab € 59,03*
Zubehör
Eaton
199189 PKZM0-0,16-SPI32
ab € 41,87*
Zubehör
Eaton
199195 PKZM0-2,5-SPI32
ab € 49,47*
Zubehör
Eaton
199201 PKZM0-20-SPI32
ab € 61,99*
Zubehör
Eaton
199184 PKZM0-4-SPI16
ab € 47,49*
Zubehör
Eaton
199196 PKZM0-4-SPI32
ab € 49,53*
Zubehör
Eaton
199180 PKZM0-0,63-SPI16
ab € 41,31*
Zubehör
Eaton
199192 PKZM0-0,63-SPI32
ab € 43,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.