Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 2,5 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402744
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199195 PKZM0-2,5-SPI32
EAN/GTIN:
     4015081972791
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Nennstrom = 2,5 A
Reihe = PKZM0
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V
Motorschutz-System = Motorstarter-Kombination (MSC)
Serie = Eaton Moeller
Weitere Informationen:
Nennstrom:
2,5 A
Reihe:
PKZM0
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V
Motorschutz-System:
Motorstarter-Kombination (MSC)
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Motorstarter, eaton-motorschutzrelais 2a, eaton motorstarter, motorstarter eaton, 2402744, Automation, Elektromotoren, Eaton, 199195PKZM02,5SPI32, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,23*
€ 61,39*
€ 5,46*
ab € 52,32*
€ 65,06*
Frei Haus
ab € 54,85*
€ 67,41*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,34*
€ 69,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 106,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
032720
ab € 5,99*
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,50*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,13*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,72*
Zubehör
Eaton
044946 B3.1/3-PKZ0
ab € 8,11*
Zubehör
Eaton
044945 B3.1/2-PKZ0
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,42*
Zubehör
Eaton
101451 BBA0-25
ab € 19,73*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,83*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,86*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,56*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,74*
Zubehör
Eaton
262518 BK25/3-PKZ0-E
ab € 6,41*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.