Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokopplermodul DC 5 V 859-738


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-23750918
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-738
EAN/GTIN:
     4055143605359
Suchbegriffe:
Industrierelais
Optokoppler
wago optokoppler
industrierelais

Optokopplermodul DC 5 V 859-738

Optokopplermodul
Eingangsnennspannung DC 5 V
Ausgangsspannungsbereich DC 3 30 V
Grenzdauerstrom 5 A
2-Leiter-Anschluss
Statusanzeige rot
6 mm Baubreite
grau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
4..6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3..30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Optokopplermodul, Minioptokopplermodul
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 22,97*
€ 25,63*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 25,479*
€ 28,349*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 26,27*
€ 28,49*
10
Frei Haus
ab € 25,662*
€ 28,632*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 27,6626*
€ 30,7426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,349*
€ 33,73531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,599*
€ 32,84281
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,479*
€ 30,32001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 283,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-506
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-029
ab € 7,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-006
ab € 0,3968*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-029
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406
ab € 0,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406/000-029
ab € 13,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407
ab € 0,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407/000-006
ab € 0,7064*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.