Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 859-403/000-029 Sammelschiene 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 859-403/000-029 Sammelschiene 16 mm
Wago 859-403/000-029 Sammelschiene 16 mm
Artikel-Nr.:
     4502-45P2339
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-403/000-029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
16 mm
Stromstärke
18 A
Produktfarbe
Gelb
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 7,02*
€ 10,14*
21 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,9825*
€ 10,4925*
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,0965*
€ 10,6265*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,74*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 209,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.