Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte HCL, DALI, ws SFlow-Act H #7921962


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hängeleuchte HCL, DALI, ws SFlow-Act H #7921962
LED-Hängeleuchte HCL, DALI, ws SFlow-Act H #7921962
Artikel-Nr.:
     3517I-23167781
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7921962
EAN/GTIN:
     4018242645688
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Hängeleuchte HCL, DALI, ws SFlow-Act H #7921962

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 912,44*
€ 1.039,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 917,90*
€ 1.047,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 980,01*
€ 1.108,60*
Frei Haus
ab € 989,95*
€ 1.119,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,60*
€ 1.319,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,53*
€ 1.308,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,69*
€ 1.255,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,94*
€ 1.216,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,01*
€ 1.166,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,85*
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,39*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,96*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,06*
Zubehör
TRILUX
5638900
ab € 16,40*
Zubehör
TRILUX
7360500
ab € 90,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.