Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K SFlow H2-L #6899540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K SFlow H2-L #6899540
LED-Pendelleuchte 3000K SFlow H2-L #6899540
Artikel-Nr.:
     3517I-23050267
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6899540
EAN/GTIN:
     4018242375813
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K SFlow H2-L #6899540

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für abgehängte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRX) mit hocheffizienten, aluminiumbedampften Reflektorkammern aus Kunststoff für hohe Entblendung und Effizienz. Dezente seitliche Lichtauskopplung über die gesamte Leuchtenlänge.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,11*
€ 417,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 356,72*
€ 420,99*
€ 5,95*
ab € 373,17*
€ 440,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 379,86*
€ 445,99*
Frei Haus
ab € 381,68*
€ 450,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,99*
€ 530,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,32*
€ 528,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,35*
€ 507,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,83*
€ 492,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,86*
€ 452,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,85*
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,39*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,96*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,06*
Zubehör
TRILUX
5638900
ab € 16,40*
Zubehör
TRILUX
7360600
ab € 102,04*
Zubehör
TRILUX
6891800
ab € 29,10*
Zubehör
TRILUX
6891900
ab € 35,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.