Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten, 200x600x120 SSTB206012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21572846
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SSTB206012
EAN/GTIN:
     8713574160071
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten, 200x600x120 SSTB206012

Klemmenkasten, 200x600x120, ohne MP, Edelstahl 304, IP66
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, Schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,07*
€ 288,77*
Frei Haus
ab € 240,48*
€ 291,37*
Frei Haus
ab € 308,88*
€ 378,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,77*
€ 343,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,86*
€ 336,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
BPP20
ab € 1,755*
Zubehör
nVent HOFFMAN
BMP2060
ab € 10,63*
Zubehör
nVent HOFFMAN
AWS41-304
ab € 24,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.