| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19365677 Herst.-Nr.: 8808411726322 EAN/GTIN: 4052075214017 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 3000K DALI 8808411726322 Pendelleuchte IN-TENSE mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 78W. Organisch geformte Pendelleuchte erfüllt höchste Ansprüche an Technik und Design. Fluide Ästhetik verharrt in atemberaubender Plastizität. IN-TENSE vereint auf perfekte Weise Dynamik und Flüssigkeit miteinander - ästhetisch, leicht und doch intensiv. Unterseitig umlaufend überkragende Echglasscheibe, radial geschwungener Zuschnitt - Kante geschliffen und gefast. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Ausführung des Rasters: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.070,17* | € 2.261,15* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.081,27* | € 2.262,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.102,30* | € 2.283,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|