| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18452265 Herst.-Nr.: 5050435 EAN/GTIN: 4028177708204 |
| |
|
| | |
| Montageplatte AE 5050.435 Weitere Informationen: | | Höhe: | 570 mm | Breite: | 334 mm | Werkstoff: | Stahl | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,95* | € 42,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,55* | € 43,47* | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 32,89* | € 43,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,98* | € 43,96* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,99* | € 45,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|