Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-VQ(ZN)H 12G50 OM3 ES9 60019438-Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DRAKA LWL Mini Breakout Universalkabel 12G50 OM3 U-VQ(ZN)H nur Steckermontage
DRAKA LWL Mini Breakout Universalkabel 12G50 OM3 U-VQ(ZN)H nur Steckermontage
Artikel-Nr.:
     3517I-17750815
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019438-CPR
EAN/GTIN:
     4065624016857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Außenkabel
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

LWL-Kabel U-VQ(ZN)H 12G50 OM3 ES9 60019438-Dca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O DI D LSHF-FR ES9 12 OM3B Artikel-Nr. 60019438 DIN VDE Bezeichnung: U-VQ(ZN)H 12G50 OM3 900N LWL-Kabel als Mini-Breakout -Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 12 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 900N.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Vollader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
gelb
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,07*
€ 3,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,0775*
€ 3,2375*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.