Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe opal S14S, 827 RL-RAL2 35 827/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Linienlampe opal S14S, 827 RL-RAL2 35 827/O
LED-Linienlampe opal S14S, 827 RL-RAL2 35 827/O
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-17067715
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     42814949
EAN/GTIN:
     4008597149498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
LED Röhre
LED Tube

LED-Linienlampe opal S14S, 827 RL-RAL2 35 827/O

RaLEDina, LED-Lampe zum Austausch mit Linien-Glühlampen, Glaskolben beschichtet, Sockel S14s. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,49
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
2,3 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
275 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
275 lm
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 12,93*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 13,20*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,07*
€ 14,67*
1
€ 3,90*
ab € 11,41*
€ 16,55*
3 Tage
23
1
€ 6,99*
ab € 19,48*
€ 27,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.