Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe S14s 3,2W 2700K 275lm F opal ws 200° AC Ø29x300mm 220-240V RL-RAL235827/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Linienlampe
LED-Linienlampe
EEL
Artikel-Nr.:
     262-D114F81
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     42814949
EAN/GTIN:
     4008597149498
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
LED Röhre
LED Tube
LED-Linienlampe S14s 3,2W 2700K 275lm F opal ws 200° AC Ø29x300mm 220-240V RL-RAL235827/O
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
200 - 200 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
275 lm
Durchmesser:
29 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
3.2 - 3.2 W
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Leistungsfaktor:
0.49
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
275 - 275 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
300 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
S14s
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Stabform, Stabform, Linienlampe, Leuchtmittel S14s, Sockel S14s, s14s linienlampe radium, led linienform, led linienlampe s14s, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,10*
€ 12,95*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,32*
€ 13,21*
1
€ 5,46*
ab € 10,08*
€ 14,64*
1
€ 3,90*
ab € 11,42*
€ 16,55*
3 Tage
23
1
€ 6,99*
ab € 19,36*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.