Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13673164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517I-16154843
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13673164
EAN/GTIN:
     4251433940425
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13673164

LED-Anbau-Ringleuchte, DALI dimmbar , struktursilber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 75 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 7.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.201,31*
€ 1.319,30*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.229,72*
€ 1.351,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.244,35*
€ 1.388,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.346,61*
€ 1.475,10*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.366,78*
€ 1.491,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,30*
€ 1.652,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,51*
€ 1.644,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,56*
€ 1.583,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,07*
€ 1.539,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,35*
€ 1.480,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662163
ab € 886,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664183
ab € 1.264,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665163
ab € 362,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662164
ab € 885,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664184
ab € 1.272,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665164
ab € 360,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623163
ab € 929,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623173
ab € 921,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623164
ab € 925,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 925,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643184
ab € 1.209,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.