Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterndreieckschütz 22kW 400V,AC SDAINLM45(110V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517I-15266201
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278383
EAN/GTIN:
     4015082783839
Suchbegriffe:
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Motorstarter
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination eat...

Sterndreieckschütz 22kW 400V,AC SDAINLM45(110V50HZ)

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 11 kW, 380 V 400 V: P= 22 kW, 500 V: P= 30 kW, 660 V 690 V: P= 22 kW, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination, Schützkombination, Schützbaustein, Schütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,73*
€ 331,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,39*
€ 352,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 340,72*
€ 372,04*
Frei Haus
ab € 357,04*
€ 388,66*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 367,22*
€ 399,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,04*
€ 442,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,69*
€ 441,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,72*
€ 405,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281203
ab € 7,91*
Zubehör
Eaton
281202 DILM32-XSPR48
ab € 7,89*
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,69*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281212
ab € 6,55*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 90,23*
Zubehör
Eaton
136495
ab € 90,32*
Zubehör
Eaton
136487
ab € 86,16*
Zubehör
Eaton
136496
ab € 86,18*
Zubehör
Eaton
136488
ab € 86,51*
Zubehör
Eaton
136489
ab € 85,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.