| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15173970 Herst.-Nr.: 2CSS200911R0003 EAN/GTIN: 8012542839903 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser S2C-UA 48 AC Unterspannungsauslöser Funktion: Schutz der Last im Falle eines Spannungsabfalls, positive Sicherheit (Gerät schaltet, wenn Spannung unterbrochen wird), für Not-Aus-Kreise mit Öffnerkontakt nutzbar. Geeignet für Sicherungsautomaten S200, FI-Schutzschalter F200 A bis 100 A, F200 B bis 63 A und FI/LS-Schalter DS201/DS202C /DS203NC (mit SN201-IH Kopplungsmodul/Hilfsschalter für DS203NC) und FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) sowie SD200 Lasttrennschalter. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Zusatzeinrichtung: | Unterspannungsauslöser | Werkseitig angebaut: | nein | Breite in Teilungseinheiten: | 18 | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 1 | Bemessungsspannung: | 48 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 45 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,87* | € 54,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,93* | € 58,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,47* | € 59,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 47,77* | € 61,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,51* | € 62,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|