Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 830, BLE, weiß Opendo H2-L #8416763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hängeleuchte 830, BLE, weiß Opendo H2-L #8416763
LED-Hängeleuchte 830, BLE, weiß Opendo H2-L #8416763
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-13168139
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8416763
EAN/GTIN:
     4018242934119
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED-Linsen

LED-Hängeleuchte 830, BLE, weiß Opendo H2-L #8416763

Rechteckige LED-Hängeleuchte, direkt-indirekt strahlend, mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Mit integriertem CASAMBI-Modul sowie Anwesenheitssensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 365,33*
€ 438,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 390,72*
€ 467,28*
Frei Haus
ab € 393,98*
€ 471,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,28*
€ 556,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,24*
€ 547,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,24*
€ 525,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,06*
€ 495,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,72*
€ 464,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,86*
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,37*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,97*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,09*
Zubehör
TRILUX
7753000
ab € 5,74*
Zubehör
TRILUX
8041700
ab € 45,26*
Zubehör
TRILUX
8041900
ab € 23,34*
Zubehör
TRILUX
7753500
ab € 14,61*
Zubehör
TRILUX
7754100
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.