Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840 BY120P G5 #95566000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 840 BY120P G5 #95566000
LED-Hallenleuchte 840 BY120P G5 #95566000
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-12067213
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95566000
EAN/GTIN:
     8719514955660
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 840 BY120P G5 #95566000

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 10500 lm, 67 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM5, Engstrahlend, Klar, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, 3-poliger Anschlussblock
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,26*
€ 141,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,56*
€ 142,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,40*
€ 145,16*
Frei Haus
ab € 118,44*
€ 148,02*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 202,58*
€ 249,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95567700
ab € 107,55*
Ähnlich
Philips
95574500
ab € 113,23*
Ähnlich
Philips
95575200
ab € 113,19*
Ähnlich
Philips
95570700
ab € 189,88*
Ähnlich
Philips
95571400
ab € 177,17*
Ähnlich
Philips
95578300
ab € 190,57*
Ähnlich
Philips
95579000
ab € 190,23*
Ähnlich
Philips
95572100
ab € 242,91*
Ähnlich
Philips
95573800
ab € 202,25*
Ähnlich
Philips
95568400
ab € 152,55*
Ähnlich
Philips
95569100
ab € 137,18*
Ähnlich
Philips
95580600
ab € 242,98*
Ähnlich
Philips
95581300
ab € 243,54*
Ähnlich
Philips
95576900
ab € 153,58*
Ähnlich
Philips
95577600
ab € 152,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.