Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 840, DALI BY121P G5 #95573800
LED-Hallenleuchte 840, DALI BY121P G5 #95573800
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     1078-329775
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95573800
EAN/GTIN:
     8719514955738
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Philips - CoreLine Highbay Gen5 - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB

"CoreLine Highbay Gen5 erfüllt das CoreLine Versprechen, eine einfach zu bedienende und hochwertige Leuchte zu sein. Als zuverlässige, hocheffiziente Leuchte mit äußerst langer Nutzlebensdauer ermöglicht sie erhebliche Energieeinsparungen bei geringem Wartungsaufwand. Die CoreLine Highbay ist äußerst einfach zu bedienen. Sie können die Leuchte in Ihr vorhandenes Netz einbauen, der elektrische Anschluss erfolgt problemlos, ohne die Leuchte zu öffnen und ohne einen externen IP65-Steckverbinder. Dank der Auswahl aus den beiden Abstrahlungswinkeln eng- und breitstrahlend, können Sie Ihren Beleuchtungsplan exakt an Ihre Anforderungen anpassen. Diese Produktfamilie ist zudem Interact Ready, mit integrierter kabelloser Kommunikation und integrierten Bewegungs- und Tageslichtsensoren. Daher können Sie die CoreLine Highbay Gen5 mit jedem Beleuchtungssystem verbinden, das mit Interact vernetzt ist.
Montageart: Pendel, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 580-700mA, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 76.25mA, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Austauschbares Betriebsgerät: Ja, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI: Ja, Dimmung DMX: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Mit Leuchtmittel: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Nein, Lichtverteiler: Fokuslinse, Lichtverteilung: symmetrisch, Reflektor: ohne, Werkstoff des Reflektors: ohne Reflektor, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 75000h, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 85, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 65, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10, Geeignet für Nebenleuchtmittel: Nein, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C: 50000h, Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK08, Ballwurfsicher: Nein, Schutzklasse: I, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"": Nein, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -30-50°C, Notstromversorgung integriert: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Fassung: sonstige, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: ohne, Max. Systemleistung: 134W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 20000lm, Leuchtenlichtausbeute: 149, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Klirrfaktor (THD): 0.15, Leistungsfaktor: 0.95, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Höhe/Tiefe: 99mm, Länge: 330mm, Außendurchmesser: 330mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 3, Leiterquerschnitt: 1mm², Anschlussart: sonstige, Mit Schutzabdeckung: Ja, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 8, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 13, Spannungsart: AC
EAN/GTIN: 8719514955738
GPC/12NC: 911401629908"
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
134 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
20000 lm
Mittlere Lebensdauer:
75000 h
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,73*
€ 243,33*
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,36*
€ 243,43*
Frei Haus
ab € 207,59*
€ 249,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,61*
€ 252,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,37*
€ 285,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95566000
ab € 104,87*
Ähnlich
Philips
95567700
ab € 105,90*
Ähnlich
Philips
95574500
ab € 101,15*
Ähnlich
Philips
95575200
ab € 101,66*
Ähnlich
Philips
95570700
ab € 170,61*
Ähnlich
Philips
95571400
ab € 163,02*
Ähnlich
Philips
95578300
ab € 169,98*
Ähnlich
Philips
95579000
ab € 170,57*
Ähnlich
Philips
95572100
ab € 205,72*
Ähnlich
Philips
95568400
ab € 136,44*
Ähnlich
Philips
95569100
ab € 137,18*
Ähnlich
Philips
95580600
ab € 213,02*
Ähnlich
Philips
95581300
ab € 212,11*
Ähnlich
Philips
95576900
ab € 136,48*
Ähnlich
Philips
95577600
ab € 136,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.