| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11843645 Herst.-Nr.: 1072637 EAN/GTIN: 4047084353345 |
| |
|
| | |
| MultiTask-Lichtschranke PowerProx WTT12L-B2562 MultiTask-Lichtschranken, PowerProx, WTT12L-B2562, Unterproduktfamilie: PowerProx Distance, Schaltabstand max.: 50 mm ... 3.800 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Analogausgang: -, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 3800 mm | Max. Schaltabstand: | 3800 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 20 mm | Höhe des Sensors: | 49,6 mm | Länge des Sensors: | 44,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 245,50* | € 275,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 244,61* | € 275,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 256,08* | € 284,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 254,82* | € 284,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,83* | € 289,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|