| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40348497 Herst.-Nr.: 1072637 EAN/GTIN: 4047084353345 |
| |
|
| | |
| MultiTask-Lichtschranken, PowerProx, Unterproduktfamilie: PowerProx Distance, Schaltabstand max.: 50 mm ... 3.800 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Analogausgang: -, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, WTT12L-B2562, WTT12LB2562, 1072637, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, LED-Taster, Licht-Schranke, Lichtschalter, Lichtsensor, Optiktaster, Taster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 245,50* | € 275,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 244,61* | € 275,22* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 256,08* | € 284,52* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 254,82* | € 284,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,83* | € 289,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|