Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationstester IP,HD,CCTV-Syteme SecuriTEST IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-11452224
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R171000
EAN/GTIN:
     0783250788477
Suchbegriffe:
FI-Tester
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester

Installationstester IP,HD,CCTV-Syteme SecuriTEST IP

Der SecuriTEST IP ist ein Tester zur Installation und Fehlerdiagnose für digitale/IP-, HD-Koaxial und analoge CCTV-Kamerasysteme, Anschluss an unterschiedliche Kameras über RJ45, BNC und WLAN, 12V DC Stromversorgung der Kamera über den Lithium-Ionen-Akku oder PoE/PoE+ (bis 24 W), automatisierter Verbindungsaufbau zu den Kameras mit der praktischen QuickIP -Funktion, vollständige Kamera-Konfiguration mit Ausrichten, Fokussieren, PTZ-Voreinstellungen und Netzwerkparametern, Installationsnachweis mit PDF-Berichten, Kameraeinstellungen und Kamerabildern, untersützt ONVIF für eine schnelle und einfache Kameraverbindung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multifunktion
Ausführung:
sonstige
Anzeigeart:
Touchscreen
Messwertspeicher:
ja
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 790,50*
€ 884,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 791,03*
€ 884,50*
Frei Haus
ab € 763,33*
€ 887,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 817,62*
€ 915,77*
Frei Haus
ab € 844,38*
€ 970,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,50*
€ 1.052,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,49*
€ 1.047,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,24*
€ 1.011,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,61*
€ 982,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,03*
€ 941,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.