Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TREND Networks SecuriTest IP Netzwerktester mit Tonsignal, Kabelprüfgerät, Koaxial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TREND Networks SecuriTest IP Netzwerktester mit Tonsignal, Kabelprüfgerät, Koaxial
TREND Networks SecuriTest IP Netzwerktester mit Tonsignal, Kabelprüfgerät, Koaxial
TREND Networks SecuriTest IP Netzwerktester mit Tonsignal, Kabelprüfgerät, Koaxial
Artikel-Nr.:
     108EL-1746563
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R171000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Tester
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Equipmenttyp = Kabelprüfgerät
Steckertyp = Koaxial,
Tonsignal = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = Li-Ion
Batterie-Einsatzdauer = 10 h
Gewicht = 1kg
Anzeigentyp = LCD
Höhe = 48mm
Länge = 252mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Modellnummer = SecuriTest IP

Von IDEAL Networks ist SecuriTEST IP ein All-in-One Installations- und Fehlerbehebungstester, der alle digitalen/IP-, HD COAX- und analogen CCTV-Kamerasysteme unterstützt. Mit dem SecuriTEST Netzwerktester können Sie Ihre Kamerasysteme von einem tragbaren Gerät aus mit Strom versorgen und konfigurieren. Der SecuriTEST bietet auch eine komfortable Methode zur Erstellung professioneller Testberichte nach erfolgreichem Abschluss eines Auftrags, wodurch kostspielige Rückrufe vermieden werden. Der SecuriTEST IP-Tester ist einfach und einfach zu bedienen und verfügt über eine zusätzliche Funktion, die QuickIP™-Funktion. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es unerfahrenen Installateuren, die noch keine Erfahrung mit IP-Kamerasystemen haben, Kameras ohne Netzwerkspezialisten sicher anzuschließen. Eigenschaften und Vorteile • Hochauflösendes kapazitives 7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 • 4k-fähig für eine genaue Einrichtung und einen kristallklaren Fokus von hochauflösenden Kameras • Handlich, leicht und einfach zu bedienen mit einer Hand. • Schwenken/Neigen/Zoomen (PTZ) der Kamera über den Touchscreen oder die Tasten • Schnellzugriffstaste - Kurzbefehlmenü startet schnell die am häufigsten verwendeten Werkzeuge • Verbinden Sie die Kamera über RJ45-, BNC- oder Wi-Fi-Anschlüsse über ein Netzwerk mit einer beliebigen IP- oder analogen Kamera • Übertragen Sie Testberichte einfach über das integrierte WLAN und den Webbrowser • Lange Akkulaufzeit, bis zu 10 Stunden Dauerbetrieb mit einem Lithium-Ionen-Akku Anwendungen Der SecuriTEST IP CCTV-Multifunktions-Testsatz ist ein wesentliches Prüfgerät für Installations- und Sicherheitsingenieure. Es ist wichtig, dass die Überwachungssysteme Ihres Standorts gewartet werden und dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Einige der häufigsten Anwendungen sind• CCTV-Installationen • Sicherheitsingenieure • Fehlerbehebung und Tests • Einrichtung und Überprüfung der Kamera Was ist im Kit enthalten? Das IDEAL Networks R171000 Kit wird in einer hochwertigen Tragetasche mit Tragegurt geliefert. Der Testsatz enthält• SecuriTEST IP Multifunktions-Tester • Halstragebänder • Stromversorgung mit EU/UK/US/AU-Adaptern • Kabeltracer / Fernbedienung • Cat5e UTP-Ethernet-Patchkabel (3 m) • COAX-Kabel mit zwei BNC-Steckern (3 m) • 12-Volt-Gleichstromkabel (3 m) • grüne RS485-Buchse • RS485-Kabel mit grünem Buchsenstecker und Clips (0,5 m) • Audiostecker mit Endclips (0,5 m) • microSD-Karte mit 8 GB und Lesegerät mit USB-Adapter • Schnellstartübersicht
Weitere Informationen:
Equipmenttyp:
Kabelprüfgerät
Steckertyp:
Koaxial,
Tonsignal:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
Li-Ion
Batterie-Einsatzdauer:
10 h
Gewicht:
1kg
Anzeigentyp:
LCD
Höhe:
48mm
Länge:
252mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Modellnummer:
SecuriTest IP
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, kabeltester trend networks, lan prüfgerät, 1746563, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Netzwerkprüfgeräte, TREND Networks, R171000, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Network Testers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 768,20*
€ 882,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 786,39*
€ 882,69*
Frei Haus
ab € 786,08*
€ 882,79*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,10*
€ 892,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 896,79*
€ 1.027,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,01*
€ 1.222,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,33*
€ 1.209,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,83*
€ 1.167,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,34*
€ 1.095,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,79*
€ 1.067,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.