Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Interface 2TE, REG SCN-USBR.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10069567
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-USBR.02
EAN/GTIN:
     4251916100094
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB

USB Interface 2TE, REG SCN-USBR.02

KNX USB Interface, 2TE REG. Ausführung im Reiheneinbaugehäuse. Zur bidirektionalen Verbindung zwischen PC und KNX-Bus via USB. Kompatibel zur ETS 4/5/6. PC Sleep mode Unterstützung. Zum Updaten von KNX-Geräten. Schneller Download der Applikation (long frame support ab ETS 5).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
USB
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 109,41*
€ 136,88*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 110,37*
€ 138,26*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 115,63*
€ 143,84*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 117,42*
€ 146,38*
Frei Haus
ab € 119,61*
€ 149,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.