Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschnittstelle REG 2TE KNX USB LED m.LED-Anz SCN-USBR.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C401B97
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-USBR.02
EAN/GTIN:
     4251916100094
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
Datenschnittstelle REG 2TE KNX USB LED m.LED-Anz SCN-USBR.02
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
USB
Breite in Teilungseinheiten:
2
Farbe:
grau
KNX:
ja
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd Bd
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-Datenschnittstelle, Datenschnittstelle, Funkschnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, PC-Kopplung, RS232-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle-Datenschnittstelle, USB-Schnittstelle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,41*
€ 136,88*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 110,37*
€ 138,26*
€ 4,98*
ab € 115,63*
€ 143,84*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 117,42*
€ 146,38*
Frei Haus
ab € 119,61*
€ 149,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.