Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal NNC100X100LG2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal NNC100X100LG2
Verdrahtungskanal NNC100X100LG2
Artikel-Nr.:
     3517B-99077297
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NNC100X100LG2
EAN/GTIN:
     0074983651177
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
panduit verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal NNC100X100LG2

Weitere Informationen:
Höhe:
97,8 mm
Breite:
99,6 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
10 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 78,25*
€ 90,27*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 78,55*
€ 90,35*
2
Frei Haus
ab € 81,26*
€ 99,04*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 102,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 90,27*
€ 107,4213
pro Meter
ab 20 Meter
€ 87,28*
€ 103,8632
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 78,25*
€ 93,1175
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 78,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 180,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.