| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99062257 Herst.-Nr.: 100013440 EAN/GTIN: 4018359279141 |
| |
|
| | |
| LWL-Innenkabel 12G50/125 I-K(ZN)H-H Kompaktad 100013440 G50/125 OM2 12 Kompaktader Ø 10,5 (12xØ 2,1) orange Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 12 | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM2 | Mit Zugentlastung: | ja | Mit Nagetierschutz: | ja | Mantel-Farbe: | orange | Kabel längswasserdicht: | nein | Kabel querwasserdicht: | nein | Kabel metallfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, lwl innenkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,88* | € 4,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,90* | € 4,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 4,13* | € 4,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,41* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|