Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick 2 Schaltpunkte Metallachse M22-WJS4-2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-98066227
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178563
EAN/GTIN:
     4015081738922
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton 4-achsen joystick

Joystick 2 Schaltpunkte Metallachse M22-WJS4-2P

Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Beschreibung: mit 2 Schaltpunkten je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 4 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Funktion: tastend, Hinweise: Diese Joysticks werden mit Normalschließer M22-K10 und Frühschließer M22-K10P kombiniert., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22,5 mm
Joysticklänge:
75 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, eaton steuerschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 47,61*
€ 61,51*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 50,51*
€ 65,42*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 55,13*
€ 66,65*
1
Frei Haus
ab € 52,66*
€ 68,25*
1
€ 5,95*
ab € 54,03*
€ 69,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216504
ab € 2,78*
Zubehör
Eaton
216505
ab € 6,33*
Zubehör
Eaton
107898
ab € 6,88*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,68*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,52*
Zubehör
Eaton
216542 M22-EY1
ab € 8,77*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
ab € 3,04*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.