Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-E1 Einbaurahmen 1 Einbaustelle (Ø x H) 22 mm x 72 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2131517-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216541
EAN/GTIN:
     4015082165413
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schalterlabel
Einbautableau, 1 Einbaustelle

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Einbaurahmen · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 1 Einbaustelle · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): M22-E1 · Weitere technische Daten: Anzahl der Befehlsstellen: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 72 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Schalter/Taster-Besonderheiten:
1 Einbaustelle
Typ (Hersteller-Typ):
M22-E1
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Einbaurahmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,69*
€ 10,62*
3 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 8,53*
€ 11,77*
5
€ 5,95*
ab € 9,51*
€ 12,22*
1
€ 5,46*
ab € 8,90*
€ 12,28*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,99*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.