| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96871695 Herst.-Nr.: 81095 EAN/GTIN: 4034451810952 |
| |
|
| | |
| Autolampe Halogen HB3Xenon P20d 12V60W+120% 81095 Prozessoptimiertes Design mit 100% Xenongasfüllung für ein neues, außergewöhnliches Leistungsniveau. Ein Optimum an Leistungsstärke in Bezug auf Helligkeit sorgt für sicheres Fahren. Die stark verbesserte Lichtintensität hilft bei der Vermeidung von Unfällen bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 60 W | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 1637 lm | Sockel: | P20d | Normbezeichnung (ECE): | HB3 | Farbe: | weiß | Technologie: | Glühlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,12* | € 29,27* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,29* | € 29,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 25,67* | € 31,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,10* | € 33,03* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,23* | € 37,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|